WEIDMULLER - WEI1165880000 CP E SNT 150W 24V 6.5A - 1165880000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 6.5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 88...132 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz - 176...264 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
579 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248956722
Artikelnummer
WEI1165880000
Herstellernummer
1165880000
Hersteller
WEI
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
6.5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
88...132 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
176...264 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
250...370 V
Leistungsabgabe:
150 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
99 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
205 mm