Startseite

WEIDMULLER - WEI1161750000 THM ET S7 300-1 TU

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1161750000 THM ET S7 300-1 TU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - nein

  • Länge - 0.08 mm

  • Breite - 22.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248950829

Artikelnummer

WEI1161750000

Herstellernummer

1161750000

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

nein

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Länge:

0.08 mm

Breite:

22.6 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

103 mm