WEIDMULLER - WEI1157830000 KT 22 - 1157830000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 22 mm
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Max. Kabelquerschnitt - 25 mm²
Gesamtlänge - 71.5 mm
Schneidkopf auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248945528
Artikelnummer
WEI1157830000
Herstellernummer
1157830000
Hersteller
WEI
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
22 mm
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Max. Kabelquerschnitt:
25 mm²
Gesamtlänge:
71.5 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Mit Abisolierfunktion:
nein
Mit Aufprallschutz:
ja
Griffausführung:
sonstige
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


