WEIDMULLER - WEI1150000000 SL 5.08HC/21/90LF 3.2SN OR BX - 1150000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 21
Kontaktausführung - Stift
Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder
Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 21 A
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
126 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248936786
Artikelnummer
WEI1150000000
Herstellernummer
1150000000
Hersteller
WEI
Polzahl:
21
Kontaktausführung:
Stift
Art der Verbindung:
flexibler Leiterplattenverbinder
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
21 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
THR-Anschluss
Gehäusefarbe:
orange
Befestigungsart:
löten
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsspannung:
320 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Länge des Pins:
3.2 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
sonstige


