Startseite

WEIDMULLER - WEI1147470000 SL 5.08HC/07/180B 3.2SN OR BX - 1147470000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1147470000 SL 5.08HC/07/180B 3.2SN OR BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 7

  • Kontaktausführung - Stift

  • Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 21 A

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4032248933549

Artikelnummer

WEI1147470000

Herstellernummer

1147470000

Hersteller

WEI

Polzahl:

7

Kontaktausführung:

Stift

Art der Verbindung:

flexibler Leiterplattenverbinder

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

21 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

THR-Anschluss

Gehäusefarbe:

orange

Befestigungsart:

löten

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Bemessungsspannung:

320 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Länge des Pins:

3.2 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:

2000

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

sonstige

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie