Startseite

WEIDMULLER - WEI1142980000 WBB WMF2.5 BLZ - 1142980000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1142980000 WBB WMF2.5 BLZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - beige

  • Stärke - 5.08 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248925896

Artikelnummer

WEI1142980000

Herstellernummer

1142980000

Hersteller

WEI

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

beige

Stärke:

5.08 mm

Rastbar:

nein

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie