WEIDMULLER - WEI1138440000 CC 85/54 K MC NE GE - 1138440000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - gelb
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Länge - 0.8 mm
Packung
10 ST
EAN
4032248919857
Artikelnummer
WEI1138440000
Herstellernummer
1138440000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0.8 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
54 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



