Startseite

WEIDMULLER - WEI1138420000 CC 85/54 MC NE GR - 1138420000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1138420000 CC 85/54 MC NE GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - grau

  • Länge - 0.8 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,05 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4032248919864

Artikelnummer

WEI1138420000

Herstellernummer

1138420000

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

grau

Länge:

0.8 mm

Transparent:

nein

Breite:

85 mm

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

54 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie