WEIDMULLER - WEI1138410000 CC 85/54 MC NE GE - 1138410000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 0.8 mm
Transparent - nein
Breite - 85 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,05 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248919789
Artikelnummer
WEI1138410000
Herstellernummer
1138410000
Hersteller
WEI
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
0.8 mm
Transparent:
nein
Breite:
85 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
54 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


