WEIDMULLER - WEI1132820000 SRD 3CO ECO - 1132820000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 11
Breite - 38 mm
Höhe - 76.7 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248952670
Artikelnummer
WEI1132820000
Herstellernummer
1132820000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
11
Breite:
38 mm
Höhe:
76.7 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
27 mm


