WEIDMULLER - WEI1131850000 SM 27/18 MC NE GE - 1131850000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 1 mm
Transparent - nein
Packung
80 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248912438
Artikelnummer
WEI1131850000
Herstellernummer
1131850000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
1 mm
Transparent:
nein
Breite:
27 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
18 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


