Startseite

WEIDMULLER - WEI1131740000 ZDLD 2.5-2N PE - 1131740000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1131740000 ZDLD 2.5-2N PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anzahl der Etagen - 3

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 50 ST

EAN

4032248922703

Artikelnummer

WEI1131740000

Herstellernummer

1131740000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anzahl der Etagen:

3

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...2.5 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Höhe:

110.5 mm

Breite:

5.1 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Tiefe:

69 mm

Morsettiera con contatto al binario di montaggio per collegare conduttori di protezione su più piani.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie