Startseite

WEIDMULLER - WEI1126650000 RS ELCO 38/38RM S - 1126650000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1126650000 RS ELCO 38/38RM S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 38

  • Bemessungsstrom - 1.5 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Verschmutzungsgrad - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248908240

Artikelnummer

WEI1126650000

Herstellernummer

1126650000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

38

Bemessungsstrom:

1.5 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

60 mm

Breite:

105 mm

Höhe:

70 mm

Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie