WEIDMULLER - WEI1123850000 TRZ 24VDC 2CO AU - 1123850000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 8 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...28.8 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248905492
Artikelnummer
WEI1123850000
Herstellernummer
1123850000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
8 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.2...28.8 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Breite:
12.8 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Höhe:
90.5 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
87.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung DC:
250...250 V
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


