WEIDMULLER - WEI1123580000 TRS 24-230VUC 2CO - 1123580000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21.6...253 V
Nennstrom - 8 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21.6...253 V
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248905638
Artikelnummer
WEI1123580000
Herstellernummer
1123580000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
21.6...253 V
Nennstrom:
8 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
21.6...253 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
21.6...253 V
Antrieb, Polung:
ungepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel
Breite:
12.8 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Höhe:
89.6 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
87.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung DC:
250...250 V
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


