Startseite

WEIDMULLER - WEI1123380000 TRZ 24VUC 1CO EMPTY - 1123380000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 5

  • Breite - 6.4 mm

  • Höhe - 90.5 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248905195

Artikelnummer

WEI1123380000

Herstellernummer

1123380000

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

5

Breite:

6.4 mm

Höhe:

90.5 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

87.8 mm

Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie