WEIDMULLER - WEI1122790000 TRS 48VUC 1CO - 1122790000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Mit LED-Anzeige - ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 43.2...52.8 V
Packung
10 ST
EAN
4032248905010
Artikelnummer
WEI1122790000
Herstellernummer
1122790000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
43.2...52.8 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
43.2...52.8 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
43.2...52.8 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Nicht-Kupferlegierungen
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung DC:
250...250 V
Nennstrom:
6 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
6.4 mm
Höhe:
89.6 mm
Tiefe:
87.8 mm