WEIDMULLER - WEI1119030000 ERME 10 SPX 4 - 1119030000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenform - gerade
Geeignet für - Abisolierer
Breite - 52 mm
Länge - 52 mm
Abbrechklingen - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248948420
Artikelnummer
WEI1119030000
Herstellernummer
1119030000
Hersteller
WEI
Klingenform:
gerade
Geeignet für:
Abisolierer
Breite:
52 mm
Länge:
52 mm
Abbrechklingen:
nein
Supporto per lama sostitutiva con lame integrate per utensili spellafili.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


