Startseite

WEIDMULLER - WEI1113561001 RSM 8RS 24VDC LP GEM.- - 1113561001

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1113561001 RSM 8RS 24VDC LP GEM.-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248047611

Artikelnummer

WEI1113561001

Herstellernummer

1113561001

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

8

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel

Breite:

145 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Höhe:

87 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

76 mm

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

250...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

250...250 V

Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie