WEIDMULLER - WEI1113361001 RSM 4RS 24VDC LP GEM.- - 1113361001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190097790
Artikelnummer
WEI1113361001
Herstellernummer
1113361001
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel
Breite:
75 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Höhe:
87 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
76 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
250...250 V
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


