WEIDMULLER - WEI1111250000 CC 15/45 K MC NE WS - 1111250000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 1.2 mm
Transparent - nein
Packung
40 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248888788
Artikelnummer
WEI1111250000
Herstellernummer
1111250000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
1.2 mm
Transparent:
nein
Breite:
45 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
15 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


