WEIDMULLER - WEI1109130000 THM WO 24.5/62 WS - 1109130000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 0.75...150 mm
Kabeldurchmesser - 6.1...13.7 mm
Länge - 24.5 mm
Breite - 62 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248885534
Artikelnummer
WEI1109130000
Herstellernummer
1109130000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
0.75...150 mm
Kabeldurchmesser:
6.1...13.7 mm
Länge:
24.5 mm
Breite:
62 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben


