WEIDMULLER - WEI1105550000 THM EL VIN 24 WS 3L 30M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 0.08 mm
Magnetisch - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248880768
Artikelnummer
WEI1105550000
Herstellernummer
1105550000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
0.08 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
24 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



