WEIDMULLER - WEI1083060000 HDC IP68 06B COVER - 1083060000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - sonstige
Art der Verriegelung - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248846832
Artikelnummer
WEI1083060000
Herstellernummer
1083060000
Hersteller
WEI
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
sonstige
Art der Verriegelung:
Schraube
Breite:
58 mm
Höhe:
31 mm
Tiefe:
132 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
ja
Mit Stutzen:
nein
Mit Dichtung:
nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Betriebstemperatur:
-50...125 °C
EMV-Ausführung:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


