WEIDMULLER - WEI1081530000 HDC IP68 16B AS - 1081530000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - unten
Bügellage - sonstige
Art der Verriegelung - Schraube
Packung
1 ST
EAN
4032248843992
Artikelnummer
WEI1081530000
Herstellernummer
1081530000
Hersteller
WEI
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
unten
Bügellage:
sonstige
Art der Verriegelung:
Schraube
Breite:
58 mm
Höhe:
29.5 mm
Tiefe:
164 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Stutzen:
nein
Mit Dichtung:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Betriebstemperatur:
-50...125 °C
EMV-Ausführung:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


