Startseite

WEIDMULLER - WEI1081430000 HDC IP68 24B SS 1PG36 - 1081430000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1081430000 HDC IP68 24B SS 1PG36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Bügellage - sonstige

  • Art der Verriegelung - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248877478

Artikelnummer

WEI1081430000

Herstellernummer

1081430000

Hersteller

WEI

Ausführung des Gehäuses:

Sockelgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Bügellage:

sonstige

Art der Verriegelung:

Schraube

Breite:

80 mm

Höhe:

111.5 mm

Tiefe:

216 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Adapterplatte:

Aluminium

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

PG

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

ja

Anzahl der Aussparungen:

0

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-50...125 °C

EMV-Ausführung:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP66

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie