WEIDMULLER - WEI1081270000 HDC IP68 10B SS 1M20 - 1081270000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Bügellage - sonstige
Art der Verriegelung - Schraube
Packung
1 ST
EAN
4032248877331
Artikelnummer
WEI1081270000
Herstellernummer
1081270000
Hersteller
WEI
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
sonstige
Art der Verriegelung:
Schraube
Breite:
80 mm
Höhe:
101 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Stutzen:
nein
Mit Dichtung:
ja
Anzahl der Aussparungen:
0
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-50...125 °C
EMV-Ausführung:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


