Startseite

WEIDMULLER - WEI1079540000 CC 15/17 K MC NE GR - 1079540000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1079540000 CC 15/17 K MC NE GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - grau

  • Länge - 1 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 80 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4032248840953

Artikelnummer

WEI1079540000

Herstellernummer

1079540000

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

grau

Länge:

1 mm

Transparent:

nein

Breite:

17 mm

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

15 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie