WEIDMULLER - WEI1078320000 CC 30/60 K MC NE GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 1.2 mm
Breite - 60 mm
Packung
30 ST
EAN
4032248838370
Artikelnummer
WEI1078320000
Herstellernummer
1078320000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
1.2 mm
Breite:
60 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
30 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.