Startseite

WEIDMULLER - WEI1070000000 WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA - 1070000000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1070000000 WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - beige

  • Stärke - 5.08 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190191221

Artikelnummer

WEI1070000000

Herstellernummer

1070000000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

beige

Stärke:

5.08 mm

Rastbar:

nein

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie