Startseite

WEIDMULLER - WEI1068400000 WTW WTL6/1 DB - 1068400000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1068400000 WTW WTL6/1 DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - beige

  • Stärke - 1.5 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190091996

Artikelnummer

WEI1068400000

Herstellernummer

1068400000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

beige

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

nein

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie