WEIDMULLER - WEI1068300000 WAP WTL6/1 - 1068300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - beige
Stärke - 1.5 mm
Rastbar - nein
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190088330
Artikelnummer
WEI1068300000
Herstellernummer
1068300000
Hersteller
WEI
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
beige
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
nein
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


