Startseite

WEIDMULLER - WEI1067600000 WEW 32/1 - 1067600000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1067600000 WEW 32/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - beige

  • Montageart - G-Schiene

  • Ausführung der Verriegelung - schraubbar

  • Breite - 12 mm

  • Höhe - 56 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190099657

Artikelnummer

WEI1067600000

Herstellernummer

1067600000

Hersteller

WEI

Farbe:

beige

Montageart:

G-Schiene

Ausführung der Verriegelung:

schraubbar

Breite:

12 mm

Höhe:

56 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Tiefe:

67 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie