WEIDMULLER - WEI1067400000 WTW WFF185/300 - 1067400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Rastbar - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190116477
Artikelnummer
WEI1067400000
Herstellernummer
1067400000
Hersteller
WEI
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
nein
Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


