Startseite

WEIDMULLER - WEI1067100000 WTW WFF35 - 1067100000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1067100000 WTW WFF35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190053253

Artikelnummer

WEI1067100000

Herstellernummer

1067100000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

2 mm

Rastbar:

nein

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie