WEIDMULLER - WEI1064000000 WQV 16-4/6 - 1064000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 76 A
Rastermaß - 11.9 mm
Farbe - gelb
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190173067
Artikelnummer
WEI1064000000
Herstellernummer
1064000000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
76 A
Rastermaß:
11.9 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


