WEIDMULLER - WEI1063300000 WQV 120/2 - 1063300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 269 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
5 ST
EAN
4008190025830
Artikelnummer
WEI1063300000
Herstellernummer
1063300000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
269 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
32 mm
Farbe:
grau


