Startseite

WEIDMULLER - WEI1061200000 WEW 35/2 - 1061200000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - beige

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Ausführung der Verriegelung - schraubbar

  • Breite - 8 mm

  • Höhe - 56 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190030230

Artikelnummer

WEI1061200000

Herstellernummer

1061200000

Hersteller

WEI

Farbe:

beige

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Verriegelung:

schraubbar

Breite:

8 mm

Höhe:

56 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

HB

Tiefe:

46.5 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie