WEIDMULLER - WEI1059870000 THM GEW 20/8 WS - 1059870000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 0.3 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248808298
Artikelnummer
WEI1059870000
Herstellernummer
1059870000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
0.3 mm
Transparent:
nein
Breite:
20 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
8 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


