WEIDMULLER - WEI1059830000 THM GEW 18/6 GE - 1059830000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 0.3 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248808243
Artikelnummer
WEI1059830000
Herstellernummer
1059830000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
0.3 mm
Transparent:
nein
Breite:
18 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
6 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


