WEIDMULLER - WEI1059800000 THM GEW 17/9 WS - 1059800000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 0.3 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248808199
Artikelnummer
WEI1059800000
Herstellernummer
1059800000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
0.3 mm
Transparent:
nein
Breite:
17 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
9 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


