WEIDMULLER - WEI1059310000 ZAP ZSI2X6/4X2.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - schwarz
Stärke - 2.7 mm
Rastbar - ja
Packung
50 ST
EAN
4032248806355
Artikelnummer
WEI1059310000
Herstellernummer
1059310000
Hersteller
WEI
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
schwarz
Stärke:
2.7 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.