WEIDMULLER - WEI1059100000 WAP WDK2.5 - 1059100000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - beige
Stärke - 1.5 mm
Rastbar - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190101954
Artikelnummer
WEI1059100000
Herstellernummer
1059100000
Hersteller
WEI
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
beige
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
nein
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


