Startseite

WEIDMULLER - WEI1058800000 WTW EN - 1058800000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1058800000 WTW EN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - beige

  • Stärke - 3 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,06 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190140175

Artikelnummer

WEI1058800000

Herstellernummer

1058800000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

beige

Stärke:

3 mm

Rastbar:

ja

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie