WEIDMULLER - WEI1057940000 SAI-T-5-M12/M12 B-COD - 1057940000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsspannung - 60 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Geschirmt - ja
Packung
1 ST
EAN
4032248798001
Artikelnummer
WEI1057940000
Herstellernummer
1057940000
Hersteller
WEI
Polzahl:
5
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Geschirmt:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


