WEIDMULLER - WEI1054860000 WQV 6/4 - 1054860000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Bemessungsstrom In - 57 A
Rastermaß - 8 mm
Farbe - gelb
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190180799
Artikelnummer
WEI1054860000
Herstellernummer
1054860000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
57 A
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


