WEIDMULLER - WEI1053760000 WQV 2.5/3 - 1053760000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 32 A
Rastermaß - 5.1 mm
Farbe - gelb
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190058999
Artikelnummer
WEI1053760000
Herstellernummer
1053760000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
32 A
Rastermaß:
5.1 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


