Startseite

WEIDMULLER - WEI1053060000 WQV 35/2 - 1053060000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1053060000 WQV 35/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 138 A

  • Rastermaß - 16 mm

  • Farbe - gelb

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190097349

Artikelnummer

WEI1053060000

Herstellernummer

1053060000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

138 A

Rastermaß:

16 mm

Farbe:

gelb

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.