Startseite

WEIDMULLER - WEI1052460000 WQV 10/10 - 1052460000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1052460000 WQV 10/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Rastermaß - 9.9 mm

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190152130

Artikelnummer

WEI1052460000

Herstellernummer

1052460000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

63 A

Rastermaß:

9.9 mm

Farbe:

gelb

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie