Startseite

WEIDMULLER - WEI1052060000 WQV 4/10 - 1052060000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1052060000 WQV 4/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Rastermaß - 6.1 mm

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190054687

Artikelnummer

WEI1052060000

Herstellernummer

1052060000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

41 A

Rastermaß:

6.1 mm

Farbe:

gelb

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie